Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer,f. Chemie,DIN 13157,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101941
101941
Artikel-Nr.:
     711-101941
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0175-CHEM
EAN/GTIN:
     4030281048916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer Chemie
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Spezialfüllung für die Chemiebranche
  • Koffer aus schlagfestem, form- und temperaturbeständigem ABS in orange
  • Für leichte Reinigung in EInzelteile zerlegbar
  • mit Gummidichtung
  • verschließbar mit leichtgängigen Drehverschlüssen
  • Höhe x Breite x Tiefe 300 x 430 x 160 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Verbandskoffer, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Koffer
Füllung:
nach DIN 13157
Branche:
Chemie-Industrie
Spezialfüllung:
Chemiebranche
Material Koffer:
ABS
Höhe:
300 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
160 mm
Koffer Funktion:
in Einzelteile zerlegbar
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Verschluss:
Drehverschlüsse
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten galvo, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sanitätskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.