Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstativ,f. Palettenwaage,H 1300mm,pulverbesch.,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101425
101425
Artikel-Nr.:
     711-101425
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     26088
EAN/GTIN:
     4060614001349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenwaage
palettenwaage rhewa
palettenwaage
Bodenstativ für Palettenwaage
  • Höhe 1300 mm
  • Oberfläche mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Plattformwaage, Wägebrücke, Durchfahrwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Waagentyp:
Zubehör
für Waagentyp:
Palettenwaage
Höhe:
1300 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Plattformwaage, Wägebrücke, Durchfahrwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,90*
€ 569,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.