Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,f. Blechtonne 100l,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101141
101141
101141
Artikel-Nr.:
     711-101141
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2053-00
EAN/GTIN:
     4040136205302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechtonne Deckel
Blechtonnendeckel
Deckel für Blechtonne
Deckel Sammelbehälter
Auflagedeckel
  • Für Blechtonne 100 l
  • aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Blechtonne, Restmülltonne, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
für Behältertyp:
Blechtonne
für Behälter:
100 l
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckel Stapelbehälter, Klappe Stapelbehälter, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Deckel für Mülltonnen, Mülltonnendeckel, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, mülltonne stahl 100l, deckel sammelbehälter, abfalltonne stahl, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Blechtonne, Restmülltonne, Abfalleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 41,94*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 41,98*
€ 5,00*
ab € 32,03*
€ 42,67*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 42,75*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 36,37*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Renner
E6021115
ab € 23,89*
Ähnlich
Renner
E6021116
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.