Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband,Kraftpapier-Träger,LxB 200m x 70mm,3-fache Fadenverstärkung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100866
100866
Artikel-Nr.:
     711-100866
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     160 170
EAN/GTIN:
     4260270820777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband
  • Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Trägermaterial aus Kraftpapier
  • Rollen Länge x Breite 200 m x 70 mm
  • Reißfest durch 3-fache Fadenverstärkung

Suchbegriffe:
Klebeband, Klebeband-Abroller, Klebestreifengeber

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Nassklebeband
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Material:
Kraftpapier
Bandbreite:
70 mm
Bandlänge:
200 m
Verstärkung:
3-fache Fadenverstärkung
Gewicht:
17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,2438*
€ 124,4738*
5 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 125,69*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 180,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,88*
€ 215,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,98*
€ 214,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,26*
€ 199,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,95*
€ 184,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,21*
€ 175,18
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 12,2675* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601601
ab € 84,095*
Ähnlich
Eurokraft
660191
ab € 55,59*
Ähnlich
Eurokraft
660205
ab € 64,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.