Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 185x400x300mm,16l,PP,blau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100698
100698
100698
100698
Artikel-Nr.:
     711-100698
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22966
EAN/GTIN:
     4052293229664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 185 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 16 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
16 l
Höhe:
185 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Plomben
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 34,72*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 56,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22960
ab € 22,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22957
ab € 22,86*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22959
ab € 22,83*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22958
ab € 21,88*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22975
ab € 29,68*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22976
ab € 31,93*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22965
ab € 25,32*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22964
ab € 23,11*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22970
ab € 26,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22967
ab € 26,76*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22969
ab € 26,62*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22968
ab € 24,55*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22980
ab € 36,21*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22977
ab € 33,94*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22979
ab € 34,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.