Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Blau | KB2821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Blau | KB2821
Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Blau | KB2821
Artikel-Nr.:
     261-KB2821
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22960
EAN/GTIN:
     4052293229602
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Blau | KB2821

Euro-Deckelbehälter
Außenmaß LxBxH 400 x 300 x 130 mm
Innenmaß LxBxH 367 x 269 x 116 mm
Inhalt ca. 11 Liter
Farbe Blau
Gewicht 1,4 kg
Material: Polyethylen
mit anscharnierten Deckel, verplombbar
Stapel- und palettierbar
Böden und Wände geschlossen
Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle - bitte anfragen
Einsatzkästen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Haltegriffe:
Ohne Haltegriffe
Produkttyp (Behältertyp):
Euro-Deckelbehälter
Höhe mm:
130
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
400
Farbe:
Blau
Volumen Liter:
11
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 32,56*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 48,19*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22957
ab € 22,87*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22959
ab € 22,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22958
ab € 21,89*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22975
ab € 29,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22976
ab € 31,88*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22966
ab € 24,33*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22965
ab € 25,428*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22964
ab € 23,09*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22970
ab € 26,68*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22967
ab € 26,764*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22969
ab € 26,62*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22968
ab € 24,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22980
ab € 35,892*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22977
ab € 33,82*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22979
ab € 34,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.