Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 185x400x300mm,16l,PP,rot,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100697
100697
100697
100697
Artikel-Nr.:
     711-100697
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22965
EAN/GTIN:
     4052293229657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 185 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 16 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in rot
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
16 l
Höhe:
185 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Plomben
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, eurobehälter geschlossen rot, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 36,33*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 56,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22960
ab € 22,80*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22957
ab € 22,87*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22959
ab € 22,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22958
ab € 21,84*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22975
ab € 29,51*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22976
ab € 32,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22966
ab € 24,51*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22964
ab € 23,08*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22970
ab € 26,63*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22967
ab € 26,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22969
ab € 26,63*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22968
ab € 24,58*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22980
ab € 36,18*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22977
ab € 33,89*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22979
ab € 34,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.