Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. Stahlband,B 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100090
100090
100090
100090
100090
Artikel-Nr.:
     711-100090
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17328
EAN/GTIN:
     4030198173282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen für Stahlband
  • passend für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Metallumreifung, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Stahl
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, verschlusshülsen banholzer, Metallumreifung, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 30,90*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 31,20*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,21*
€ 31,59*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 31,88*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 65,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,52*
€ 77,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 52,55*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,43*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 319,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 119,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20563
ab € 3,3637*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.