Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte IP44 Deckenlampe Como 12W 3000K warmweiß Opal 27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Como Deckenleuchte Oktaplex Lighting
Como Deckenleuchte Oktaplex Lighting
Como Deckenleuchte Oktaplex Lighting
Como Deckenleuchte Oktaplex Lighting
Como Deckenleuchte Oktaplex Lighting
Como Deckenleuchte Oktaplex Lighting
Como Deckenleuchte Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-17025.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17025.3K
EAN/GTIN:
     4260498270408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Como 12W Sternenhimmel – Wand - und Deckenleuchte

Perfekte Ausleuchtung
Die LED Deckenleuchte COMO besitzt eine Leuchtkraft von 980 Lumen und strahlt warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin aus – Wohlfühlatmosphäre garantiert. Die Farbwiedergabe ist mit Ra > 80 besonders realistisch. Der Kunststoff Diffusor macht diese Leuchte sehr robust.

Vielseitig, langlebig und sparsam
Alle unsere Leuchten sind besonders langlebig und auch diese Rundleuchte ist keine Ausnahme: Mit 25.000 Stunden können Sie die Leuchte bei einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 3 Stunden pro Tag mit einer Lebensdauer von 23 Jahren rechnen. Ersetzen Sie Ihre herkömmlichen Deckenleuchten mit unserer modernen, energieeffizienten LED Technologie und sparen Sie Energie und damit bares Geld. Dank dem schlichten Design und IP44 Schutzart ist die Leuchte fast überall einsetzbar.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Lichtstrom:
980 Lumen
Schutzart:
IP44
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
25000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
Ø270*77 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, Decke, hell, bade, innen, badleuchte, badlampe, flurleuchte, flurlampe, badezimmerlampe, badezimmerleuchte, balkonleuchte, balkonlampe, balkonlicht, lampe, licht, leuchte, beleuchtung, Küchenlampe, Treppenhausleuchte, kinderzimmer, led, babyzimmer, Flur, Flurlampe, Wandlampe, Kinderzimmerleuchte, kinderzimmerlampe, wohnzimmer, schlafzimmerlampe, badezimmer, deckenleuchte, deckenlampe, balkon, decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17012.4K
ab € 10,83*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17030.4K
ab € 10,83*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17011.4K
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.