Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-136487 Herst.-Nr.: 77.1008 EAN/GTIN: 4047322505864 |
| | |
|
| | |
| Reduzierstück POM, Stutzen 10 mm, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck min.: | -0,95 bar | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur min. bei Luft: | -20 °C | Betriebstemperatur max. bei Luft: | 65 °C | Betriebstemperatur min. bei Wasser: | 1 °C | Betriebstemperatur max. bei Wasser: | 70 °C | Material: | Acetalpolymerisat (POM) | für Schlauch-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 40,4 mm | Stutzen: | 10 mm | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,56* | € 1,94* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,45* | € 2,14* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,63* | € 2,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,50* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,83* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|