Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe 240, red., Rp 1 1/2 i., Rp 3/4 i., Temperguss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-133708
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFM 240-11234-S
EAN/GTIN:
     4047322481489
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Muffe 240, red., Rp 1 1/2 i., Rp 3/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
300 °C
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
schwarz
Gewinde 1:
Rp 1 1/2
Gewinde 2:
Rp 3/4
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Temperguß Muffe, Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde muffe 3/4zo, temperguss muffe, gewindemuffe riegler, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Muffe 240, Muffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
30
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,34*
1
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 5,07*
4 Tage
32
1
€ 6,80*
ab € 3,47*
€ 5,13*
Lager 7097
32
1
€ 8,50*
ab € 3,47*
€ 5,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.