Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeven elektropn., monost., NC, G 1/8, 230V, 50 Hz, 500l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-116106
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.1301
EAN/GTIN:
     4047322310253
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NC, G 1/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 500l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form C
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Spannung:
230 V, 50 Hz
Durchfluss:
500 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
BG:
100
Symbol:
33
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 34,12*
€ 43,14*
Lager 7097
4
1
€ 8,50*
ab € 34,44*
€ 44,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,39*
€ 48,03*
7 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 39,40*
€ 50,39*
2 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 41,75*
€ 53,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5510.02-18
ab € 6,03*
Zubehör
Riegler
5510.03-18
ab € 9,18*
Zubehör
Riegler
5510.04-18
ab € 11,98*
Zubehör
Riegler
5510.05-18
ab € 15,24*
Zubehör
Riegler
5510.06-18
ab € 17,96*
Zubehör
Riegler
5510.07-18
ab € 21,22*
Zubehör
Riegler
5510.08-18
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.