Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkauge, Typ »UNIT«, Kolbenstangengewinde M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.222
EAN/GTIN:
     4047322326568
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge riegler
gelenkauge
Gelenkauge, Typ »UNIT«, für »SE«/»SAI«/»ACP«, für Kolben-Ø 50-63/50-63/80, Kolbenstangengewinde M16x1,5, ohne Schmiernippel
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie SE und SAI, Serie ACP
passend für Kolben-Ø:
50-63 / 80 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Typ:
Typ UNIT
Schmiernippel:
ohne
Artikelbezeichnung:
Gelenkauge
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 9,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,61*
Lager 7097
51
1
€ 8,50*
ab € 8,79*
€ 12,20*
1
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,86*
7 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 10,28*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.