Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-115522 Herst.-Nr.: 233.01-N-E EAN/GTIN: 4047322184601 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstopfen, O-Ring »value line«, M5, Innensechskant 2,5 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Dichtmaterial: | NBR (O-Ring) | Gewinde: | M5 | L1: | 7,2 mm | L2: | 4,5 mm | Innen-Sechskant: | 2,5 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, riegler verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, verschlussstopfen 60bar, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 350 | | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,41* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,29* | € 0,45* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,30* | € 0,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,32* | € 0,50* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|