Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114012
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     94.15-100
EAN/GTIN:
     4047322220446
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 15x12, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Schlauch-Ø innen:
12 mm
Schlauch-Ø außen:
15 mm
Rollenlänge:
100 m
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, kunststoffrohr blau, pex rohr, kunststoffrohr 100 m, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, PA-Rohre, Polyamidrohre, Pneumatikschläuche, Schläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
4
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 268,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,71*
€ 310,83*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 265,68*
€ 310,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,85*
€ 334,63*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 296,08*
€ 341,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN15
ab € 2,43*
Zubehör
Riegler
80.015
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
88.015
ab € 0,35*
Zubehör
Riegler
88.015-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.