Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-ø 11,6x9, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     170/4
EAN/GTIN:
     4047322030953
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11,6x9, PN bei 20 °C max. 30 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Material:
PVC mit integriertem Spezialgewebe
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
11,6 mm
Biegeradius min.:
70 mm
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
blau
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
30 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, riegler pvc-gewebeschlauch 50m, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, PVC-Schläuche, Schläuche, Schlauch, Spezialschlauch, Pneumatikschlauch, PVC Spezialschlauch, PVC Spezial Pneumatikschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
5700
50
€ 8,50*
ab € 3,135*
€ 3,635*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,6732*
€ 4,2132*
8 Tage
114
50
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,22*
50
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,22*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,0024*
€ 4,5524*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 181,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,66*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,45*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,78*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.