Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 14x10 mm, gelb, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113628
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.41 G
EAN/GTIN:
     4047322282413
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch riegler
pe-schlauch
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 14x10 mm, PN bei 20 °C max. 11 bar, gelb, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden- Druckluftsteuerleitungen- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)- Versorgungsleitungen aller Art
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
11 bar
Schlauch-Ø innen:
10 mm
Schlauch-Ø außen:
14 mm
Farbe:
gelb
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PE-Schläuche, Schläuche, Polyethylenschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,68*
Lager 7097
275
25
€ 8,50*
ab € 1,5252*
€ 2,0052*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,0052*
€ 2,38619
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,9552*
€ 2,32669
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,8252*
€ 2,17199
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,7852*
€ 2,12439
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,7652*
€ 2,10059
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,5252*
€ 1,81499
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 50,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.