Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel, kurz, G 1/2 a., G 1/8 i., SW 24, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111625
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.08-ES
EAN/GTIN:
     4047322063500
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziernippel, kurz, G 1/2 a., G 1/8 i., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Innengewinde:
G 1/8
Außengewinde:
G 1/2
L1:
18,0 mm
L2:
12,0 mm
SW:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Gewindeverlängerungen, Verlängerungen, Verlängerungsstücke für Gewinde, Standardverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,56*
7 Tage
352
1
€ 4,30*
ab € 4,43*
€ 6,45*
2 Tage
352
1
€ 6,80*
ab € 4,69*
€ 6,80*
1
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,43*
Lager 7097
352
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.