Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, reduzierend, G 1 i., G 3/4 i., SW 38, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111528
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     231.09-n
EAN/GTIN:
     4047322400268
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe, reduzierend, G 1 i., G 3/4 i., SW 38, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde 1:
G 1
Gewinde 2:
G 3/4
L1:
25,0 mm
SW:
38 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Verlängerungsstück Pneumatikverschraubung, Verschraubungsverlängerungsstück Pneumatik, gewindemuffe 3/4" messing, messing muffe, messing-muffe 3/4", Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Muffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,95*
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,81*
Lager 7097
126
1
€ 8,50*
ab € 3,98*
€ 5,87*
2 Tage
126
1
€ 6,80*
ab € 3,99*
€ 5,88*
7 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 4,20*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.