Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., SW 17, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111521
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     231.02-N
EAN/GTIN:
     4047322054676
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., SW 17, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde 1:
G 1/8
Gewinde 2:
G 1/4
L1:
21,5 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Verlängerungsstück Pneumatikverschraubung, Verschraubungsverlängerungsstück Pneumatik, gewindemuffe messing g 1/8, messing muffe, gewinde muffe g 1/8", Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Muffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,86*
Lager 7097
1158
1
€ 8,50*
ab € 0,70*
€ 1,15*
3 Tage
1158
1
€ 6,80*
ab € 0,71*
€ 1,17*
8 Tage
335
1
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,23*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.