Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, G 1/8 a., für Schlauch LW 8, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111423
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N239.02-N1
EAN/GTIN:
     4047322397773
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, G 1/8 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 14, Messing vernickeltBisherige Ausführung. Lieferbar solange der Vorrat reicht.Nach Abverkauf erfolgt die Lieferung in neuer optimierter Geometrie.Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
LW 8 mm
L1:
36,0 mm
L2:
7,0 mm
SW:
14 mm
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 1/8", gewindetülle, gewindetülle riegler, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Schlauchtüllen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Einschraubschlauchtülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
234
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,72*
Lager 7097
234
€ 8,50*
ab € 0,48*
€ 0,87*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.