Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenktülle, G 3/8 a., für Schlauch LW 9, Messing vern./Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111328
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     74-069
EAN/GTIN:
     4047322116367
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schwenktülle, Außengewinde zyl. G 3/8 für Schlauch LW 9 mm, SW 22, MS vern./MS, Arbeitsdr. 0,95-15 bar, Betr.temp. -10 °C-70 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Material:
Messing vernickelt (Hohlschraube), Messing (Ringtülle)
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
LW 9 mm
L1:
30,0 mm
L2:
31,5 mm
SW:
22 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g3/8, gewindetülle, gewindetülle riegler, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Standardverschraubungen, Schwenktülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 4,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,34*
2 Tage
2200
1
€ 6,80*
ab € 3,58*
€ 5,41*
Lager 7097
2200
1
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 5,79*
7 Tage
2202
1
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.