Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, R 1/2 a., SW 22, PA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110987
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     33.903
EAN/GTIN:
     4047322073561
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen pa
blindstopfen
Blindstopfen, R 1/2 a., SW 22, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 1/2
L1:
27,0 mm
SW:
22 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler blindstopfen, Stopfen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
Lager 7097
710
1
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,66*
8 Tage
710
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,71*
3 Tage
710
1
€ 6,80*
ab € 0,55*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.