Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-4047322073561 Herst.-Nr.: 33.903 EAN/GTIN: 4047322073561 |
| | |
|
|  |  |
 | Blindstopfen, R 1/2 a., SW 22, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser. Weitere Informationen:  |  | Temperaturbereich max.: | 90 °C | Temperaturbereich min.: | -40 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsteile »PA 6 bzw. POM«, PA-Schlauchverbindungsteile, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,42* | € 0,66* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,42* | € 0,66* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 0,43* | € 0,69* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,70* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 30 |  | € 4,90* | ab € 0,47* | € 0,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|