Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33.903, Riegler Blindstopfen R 1/2 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1/ Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-479027
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110987
EAN/GTIN:
     4047322073561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen pa
blindstopfen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

33.903, 110987, Blindstopfen R 1/2 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1/ Polyamid SW 22 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Blindstopfen, R 1/2 a., SW 22, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 1/2
L1:
27,0 mm
SW:
22 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
33.903
BAA059001:
110987
BAA271001:
4047322073561
BAA316001:
<p>Blindstopfen, R 1/2 a., SW 22, PA 6</p>
Weitere Suchbegriffe: riegler blindstopfen, BLINDSTOPFEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,64*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
2 Tage
710
1
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,66*
7 Tage
710
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,71*
2 Tage
710
1
€ 6,80*
ab € 0,55*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.