Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Einschraubverschraubung G 1/4 a., f. Schlauch 9/12 mm, PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110906
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.14.603
EAN/GTIN:
     4047322353007
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
48,5 mm
SW:
22 mm
L2:
12,0 mm
Material:
Perfluoralkoxy (PFA)
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 35,63*
Lager 7097
12
1
€ 8,50*
ab € 29,57*
€ 38,24*
1
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 42,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 44,66*
7 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 36,38*
€ 46,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.