Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Einschraubverschraubung G 1/4 a., f. Schlauch 9/12 mm, PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322353007
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.14.603
EAN/GTIN:
     4047322353007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 35,40*
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 29,51*
€ 37,96*
1
€ 4,90*
ab € 32,08*
€ 42,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 44,33*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 36,46*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.