Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120.14.603, Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 9/12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938988
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110906
EAN/GTIN:
     4047322353007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120.14.603, 110906, Gerade Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 9/12 mm, PFA

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar(20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA

Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
48,5 mm
SW:
22 mm
L2:
12,0 mm
Material:
Perfluoralkoxy (PFA)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
120.14.603
BAA059001:
110906
BAA271001:
4047322353007
BAA316001:
<p>Gerade Einschraubverschraubung G 1/4 a., f. Schlauch 9/12
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, GERADE, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 35,63*
3 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 29,57*
€ 38,24*
1
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 42,63*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 44,66*
8 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 36,38*
€ 46,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.