Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110823
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     160.04
EAN/GTIN:
     4047322030717
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PPGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Gewinde:
M18x1,5
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
20,0 mm
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter, Muttern, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,65*
Lager 7097
20
1
€ 8,50*
ab € 0,53*
€ 0,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,97*
7 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 1,05*
2 Tage
20
1
€ 6,80*
ab € 0,70*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.