| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110823 Herst.-Nr.: 160.04 EAN/GTIN: 4047322030717 |
| | |
|
| | |
| Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PPGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max. bei 20 °C: | 10 bar | Betriebsdruck max. bei 60 °C: | 1 bar | Gewinde: | M18x1,5 | für Schlauch: | 9/12 mm | L1: | 20,0 mm | Rändelmutter: | Polypropylen (PP) | Verschraubungskörper: | Polyamid (PA) | Klemmring: | Polypropylen (PP) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter, Muttern, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| |