Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Einschraubverschraubung G 1/8 a., für Schlauch 9/12 mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110766
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.04
EAN/GTIN:
     4047322021609
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
44,5 mm
SW:
22 mm
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
L2:
8,0 mm
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 5,71*
Lager 7097
25
1
€ 8,50*
ab € 4,65*
€ 6,62*
1
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 7,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,64*
7 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.