Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322021609 Herst.-Nr.: 120.04 EAN/GTIN: 4047322021609 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PA. Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max. bei 20 °C: | 10 bar | Betriebsdruck max. bei 60 °C: | 1 bar | Verschraubungskörper: | Polyamid (PA) | Klemmring: | Polypropylen (PP) | Rändelmutter: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, Schlauchverschraubungen »Polyamid« (PA), PA-Verschraubungen, Verschraubungen, Aufschraubverschraubungen, Schlauchverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,58* | € 5,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,65* | € 6,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 7,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,43* | € 7,64* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,88* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|