Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120.04, Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/8 aussen/ Kunststoff (PA)/für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474206
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110766
EAN/GTIN:
     4047322021609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120.04, 110766, Gerade Einschraubverschraubung G 1/8 aussen/ Kunststoff (PA)/für Schlauch 9/12 SW 22 Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) 1 bar (bei 60°C)

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar(20°C) / max. 1 bar (60°C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
44,5 mm
SW:
22 mm
L2:
8,0 mm
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
120.04
BAA059001:
110766
BAA271001:
4047322021609
BAA316001:
<p>Gerade Einschraubverschraubung G 1/8 a., für Schlauch 9/1
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, GERADE, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 5,71*
3 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 6,54*
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,56*
9 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.