Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 12/10, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110635
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.112-12
EAN/GTIN:
     4047322394147
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2, für Schlauch 12/10 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/2
für Schlauch:
12/10 mm
L1:
31,0 mm
L2:
57,0 mm
SW:
17 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 5,85*
6 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,61*
3 Tage
25
1
€ 6,80*
ab € 4,96*
€ 7,00*
Lager 7097
25
1
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 7,00*
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.