Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 12/10, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003509
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.112-12
EAN/GTIN:
     4047322394147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2, für Schlauch 12/10 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
für Schlauch:
12/10 mm
SW:
17 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing vernickelt
Form:
L-Stück
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoffart:
Messing vernickelt
l2:
57
L1:
31
Arbeitsdruck max.:
18
Anschlussgewinde:
R 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 5,85*
7 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,61*
2 Tage
25
1
€ 6,80*
ab € 4,96*
€ 7,00*
2 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 7,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.