Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 5/3, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110625
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.118-5
EAN/GTIN:
     4047322394062
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/8, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/8
für Schlauch:
5/3 mm
L1:
21,5 mm
L2:
38,5 mm
SW:
8 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 1,96*
7 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,34*
Lager 7097
11
1
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,47*
2 Tage
11
1
€ 6,80*
ab € 1,65*
€ 2,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.