Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15.118-5, Riegler L-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 5/3, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938890
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110625
EAN/GTIN:
     4047322394062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15.118-5, 110625, L-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 5/3, Messing vernickelt

L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/8, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/8
für Schlauch:
5/3 mm
L1:
21,5 mm
L2:
38,5 mm
SW:
8 mm
O-Ring:
ohne
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
15.118-5
BAA059001:
110625
BAA271001:
4047322394062
BAA316001:
<p>L-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 5/3, MS
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, L-Einschraubverschraubung, L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG,, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 1,96*
8 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,34*
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,47*
3 Tage
11
1
€ 6,80*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.