Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110286
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     67.022
EAN/GTIN:
     4047322111577
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Trinkwasserschlauch
schlauchverbindungsstücke gerade
Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
65 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
für Schlauch-Außen-Ø:
22 mm
L1:
70,6 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke pom, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Steckverbinder, Schnellsteckverbindungen, Gerader Verbinder POM, Gerader Verbinder, POM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,18*
€ 6,41*
Lager 7097
388
1
€ 8,50*
ab € 5,26*
€ 7,23*
2 Tage
388
1
€ 6,80*
ab € 5,90*
€ 8,08*
1
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
93.022
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
92.022
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
91.022
ab € 0,25*
Zubehör
Riegler
79.022
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.