Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108081
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1118.40
EAN/GTIN:
     4047322403696
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Kamlok-Schnellkupplungsstecker, Schlauchtülle, Typ E, Alu, für Schlauch LW 100, Stecker-Ø 120 mm, PN max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc.
Weitere Informationen:
Stecker-Ø:
120 mm
für Schlauch-Innen-Ø:
100
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
68 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
L:
166,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 12,12*
€ 16,76*
8 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 12,86*
€ 18,00*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,63*
€ 18,84*
Lager 7097
12
1
€ 8,50*
ab € 13,83*
€ 18,99*
1
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.