Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108077
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1118.112
EAN/GTIN:
     4047322403658
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Kamlok-Schnellkupplungsstecker, Schlauchtülle, Typ E, Alu, für Schlauch LW 38, Stecker-Ø 53 mm, Druck max. 16 bar, Temp. max. 68°CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc.
Weitere Informationen:
Stecker-Ø:
53 mm
für Schlauch-Innen-Ø:
38
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
68 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
L:
123,5 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
€ 6,80*
ab € 3,09*
€ 4,66*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 4,81*
8 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 5,01*
Lager 7097
76
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.