Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar, Messing blank, LW 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107778
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 204
EAN/GTIN:
     4047322133135
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar, Messing blank, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 25
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, schnellkupplung messing, schnellkupplung, GEKA, GEKA Schlauchstück, GEKA-Schlauchstück, Messing blank GEKA-Kupplungen, Gartenschlauchkupplungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 14,26*
7 Tage
130
1
€ 4,30*
ab € 10,45*
€ 14,58*
Lager 7097
90
1
€ 8,50*
ab € 12,12*
€ 16,71*
2 Tage
90
1
€ 6,80*
ab € 12,59*
€ 17,40*
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.