| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-107778 Herst.-Nr.: K 204 EAN/GTIN: 4047322133135 |
| | |
|
| | |
| GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar, Messing blank, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar! Weitere Informationen: | | Anschluss: | LW 25 | Betriebsdruck max.: | 40 bar | Mediumstemperatur min.: | -10 °C | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Umgebungstemperatur min.: | -10 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Dichtmaterial: | NBR | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |