Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoppventil pneumatisch betätigt, G 1/8, G 1/8 i., G 1/8 i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107061
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     66.018-18
EAN/GTIN:
     4047322111300
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Stop-Ventil
Stoppventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Stoppventil pneumatisch betätigt, G1/8, G1/8 i., G1/8 i., Arbeitsdr. max. 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 70°C, MS vern.Für schnelle Positionier- und Stopp-Funktionen und für Not-Schaltungen (z.B. Not-Aus). Liegt am Anschluss 3 ein Steuersignal an, kann die Druckluft vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, wird der Druckluftstrom vom und zum Zylinder gesperrt und dadurch der Zylinder in der gewünschten Position gestoppt. Die Stopp-Ventile werden anstelle der normalen Schlauchanschlüsse direkt auf den Zylinder geschraubt.Hinweis: Der Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Steuerdruck min.:
1 bar
Steuerdruck max.:
5 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Material:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig, Ringstück nach dem Festschrauben um 360° drehbar
Dichtmaterial:
NBR
Anschluss 1:
G 1/8
Anschluss 2:
G 1/8
Anschluss 3:
G 1/8
B:
52,0 mm
C:
21,0 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, Stoppventil pneumatisch betätigt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 34,72*
€ 43,86*
Lager 7097
83
1
€ 8,50*
ab € 35,49*
€ 45,18*
1
€ 4,90*
ab € 35,67*
€ 46,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 49,03*
16 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 40,23*
€ 51,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.