Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoppventil pneumatisch betätigt, G 1/8, G 1/8 i., G 1/8 i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322111300
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     66.018-18
EAN/GTIN:
     4047322111300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stop-Ventil
Stoppventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Stoppventil pneumatisch betätigt, G 1/8, G 1/8 i., G 1/8 i., Arbeitsdr. max. 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 70 °C, MS vern.. Für schnelle Positionier- und Stopp-Funktionen und für Not-Schaltungen (z.B. Not-Aus). Liegt am Anschluss 3 ein Steuersignal an, kann die Druckluft vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, wird der Druckluftstrom vom und zum Zylinder gesperrt und dadurch der Zylinder in der gewünschten Position gestoppt. Die Stopp-Ventile werden anstelle der normalen Schlauchanschlüsse direkt auf den Zylinder geschraubt. Hinweis: Der Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck.
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Steuerdruck max.:
5 bar
Einbaulage:
beliebig, Ringstück nach dem Festschrauben um 360° drehbar
Steuerdruck min.:
1 bar
Anschluss 1:
G 1/8
Anschluss 3:
G 1/8
Anschluss 2:
G 1/8
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, riegler wegeventil, Funktionsverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 34,74*
€ 44,06*
2 Tage
93
1
€ 8,50*
ab € 35,34*
€ 45,10*
1
€ 4,90*
ab € 35,50*
€ 46,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 48,93*
Lager 214
93
1
€ 4,30*
ab € 40,33*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.