Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil einseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106715
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     410-6
EAN/GTIN:
     4047322085106
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselrückschlagventil »lineonline«, Durchfluss einseitig, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Verstellung:
manuell oder mit Schraubenzieher
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
6 mm
A:
49,4 mm
B:
40,0 mm
I:
14,6 mm
Durchfluss bei 6,3 bar:
450 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
550 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil, Geschwindigkeitsregulierventile, Drosselrückschlagventil einseitig, einseitiges Drosselrückschlagventil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
179
1
€ 8,50*
ab € 6,65*
€ 9,25*
1
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,90*
6 Tage
179
10
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 9,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,00*
3 Tage
179
1
€ 6,80*
ab € 7,69*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,91*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.