Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-106641 Herst.-Nr.: 520.14-A EAN/GTIN: 4047322098533 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8 für Anschlussfläche G 1/4Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8 für Anschlussfläche G 1/4 | für Ventile Anschluss: | G 1/4 | Material: | Aluminium | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 2,57* | € 3,29* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,19* | € 4,09* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 4,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,22* | € 4,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,53* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|