Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520.14-A, Riegler Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8, für Anschlussfläche G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-480714
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106641
EAN/GTIN:
     4047322098533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
Pneumatik Abdeckplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

520.14-A, 106641, Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8, für Anschlussfläche G 1/4

Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8 für Anschlussfläche G 1/4

Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.

Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28 GRAMM
Beschreibung:
Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8 für Anschlussfläche G 1/4
für Ventile Anschluss:
G 1/4
Material:
Aluminium
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
520.14-A
BAA059001:
106641
BAA271001:
4047322098533
BAA316001:
<p>Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8 für Anschlussfläche G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Abdeckung, Standzylinder Abdeckplatten, pneumatik abdeckplatte, Abdeckplatte, ABDECKPLATTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,27*
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 4,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 4,33*
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,42*
3 Tage
11
1
€ 6,80*
ab € 2,56*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.