Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil man. Pilztaster, Notrastung, NC, monostabil, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106428
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.701
EAN/GTIN:
     4047322205467
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pilztaster
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
3/2-Wegeventil, manuell, Pilztaster m. Notrastung, NC, monost., Anschluss G1/8, Betr.dr. 2,5-10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
400 Nl/min
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
550 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium
Symbol:
14
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, 3/2-Wegeventil, Wegeventile, 3/2-Wege, Mechanische Ventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
1
1
€ 8,50*
ab € 46,28*
€ 58,70*
1
€ 4,90*
ab € 48,75*
€ 63,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 63,76*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 52,56*
€ 67,03*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 54,47*
€ 67,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,05*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,78*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,04*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,06*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 12,97*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,65*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,69*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,64*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,63*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.