Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, man.Drehhebel lang, NC bistabil G1/8, 3 Schaltst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106426
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.504
EAN/GTIN:
     4047322205443
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
3/2-Wegeven., manuell, l. Drehhebel, NC, bistabil, 3-Schalt, Anschluss G 1/8, Betr.dr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren 3/2-Wegeventil möglich. Dies entspricht dann der Funktion eines 5/3-Wegeventils.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
400 Nl/min
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
550 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
bistabil
Kolben:
Aluminium
Schaltstellungen:
3
Symbol:
12
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, 3/2-Wegeventil, Wegeventile, 3/2-Wege, Vakuumventile, 3/2-Wege-Handhebelventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 42,87*
€ 54,37*
1
€ 4,90*
ab € 45,27*
€ 58,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,68*
€ 58,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 48,96*
€ 61,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 49,31*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,09*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,78*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,00*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,07*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 12,99*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,02*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,74*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,96*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.