Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1/2, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103783
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.34 ES
EAN/GTIN:
     4047322062961
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1/2
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
15
Handrad:
Aluminium
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
L:
55,0 mm
A:
70,0 mm
B:
100,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
26
1
€ 8,50*
ab € 44,17*
€ 56,48*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 58,95*
1
€ 4,90*
ab € 48,31*
€ 62,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 65,83*
7 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 54,59*
€ 69,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.